福井クラフト
加賀忍者両面盆 後藤塗SL/黒天朱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺4
尺3
尺4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23119976
品番
17411450
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
後藤塗/黒天朱
サイズ
尺4
高さ(mm)
18
短辺(mm)
310
長辺(mm)
425
表面処理
ノンスリップ加工