福井クラフト
万葉長手両面盆 グリーン乾漆クリヤータタキ/朱天黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺6
尺1
尺2
尺3
尺4
尺5
尺6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23120116
品番
50410110
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
グリーン乾漆クリヤータタキ/朱天黒
サイズ
尺6
高さ(mm)
18
短辺(mm)
395
長辺(mm)
480