曜日別特売
50303740 小判型フライト盆 黒パールSL 福井クラフト 23120204

小判型フライト盆 黒パールSL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ尺4.5
内容量1個注文コード23120204品番50303740
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質ABS樹脂色(柄)黒パールサイズ尺4.5高さ(mm)21短辺(mm)317長辺(mm)435表面処理ノンスリップ加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする