福井クラフト
小判型フライト盆 紫雲SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺3.5
尺2.5
尺3.5
尺4.5
尺5.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23120238
品番
50303610
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
紫雲
サイズ
尺3.5
高さ(mm)
20
短辺(mm)
296
長辺(mm)
406
表面処理
ノンスリップ加工