15235070 大寿木目盆 黒天朱 福井クラフト 23120737

大寿木目盆 黒天朱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ尺4
内容量1個注文コード23120737品番15235070
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

足の部分に段がないのでお手入れ簡単。(水切れバツグン)
全面が木目なのでキズが目立ちません。

材質ABS樹脂色(柄)黒天朱サイズ尺4高さ(mm)22短辺(mm)333長辺(mm)427
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする