福井クラフト
大寿木目盆 黒天朱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺1
尺2
尺4
尺6
尺1
尺3
尺5
尺7
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23120755
品番
15235040
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
足の部分に段がないのでお手入れ簡単。(水切れバツグン)
全面が木目なのでキズが目立ちません。
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
サイズ
尺1
高さ(mm)
22
短辺(mm)
260
長辺(mm)
335