15160020 大寿木目盆 黒天朱SL 福井クラフト 23120798

大寿木目盆 黒天朱SL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ尺6
内容量1個注文コード23120798品番15160020
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

足の部分に段がないのでお手入れ簡単。(水切れバツグン)
全面が木目なのでキズが目立ちません。

材質ABS樹脂色(柄)黒天朱サイズ尺6高さ(mm)26短辺(mm)380長辺(mm)486表面処理ノンスリップ加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする