福井クラフト
大寿布目盆 ブラウンかすりSL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
尺3
尺1
尺2
尺3
尺4
尺5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23121148
品番
50302070
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
ブラウンかすり
サイズ
尺3
高さ(mm)
22
短辺(mm)
307
長辺(mm)
392
表面処理
ノンスリップ加工