福井クラフト
利休盆 黒天朱SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺2
尺1
尺2
尺3
尺4
尺5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23121437
品番
15235570
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
サイズ
尺2
高さ(mm)
18
短辺(mm)
264
長辺(mm)
362
表面処理
ノンスリップ加工