福井クラフト
利休盆 黒天朱SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺3
尺1
尺2
尺3
尺4
尺5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23121446
品番
15235580
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
サイズ
尺3
高さ(mm)
18
短辺(mm)
288
長辺(mm)
392
表面処理
ノンスリップ加工