福井クラフト
利休盆 溜
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺2
尺1
尺2
尺3
尺4
尺5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23121482
品番
15235620
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
溜
サイズ
尺2
高さ(mm)
18
短辺(mm)
264
長辺(mm)
362