福井クラフト
清流長手木目盆 黒天朱
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
尺3
尺3
尺4
尺5
尺1
尺2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23121577
品番
15810920
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
サイズ
尺3
高さ(mm)
15
短辺(mm)
284
長辺(mm)
394