曜日別特売
15235340 清流長手木目盆 黒天朱SL 福井クラフト 23121622

清流長手木目盆 黒天朱SL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ尺1
内容量1個注文コード23121622品番15235340
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質ABS樹脂色(柄)黒天朱サイズ尺1高さ(mm)15短辺(mm)246長辺(mm)340表面処理ノンスリップ加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする