福井クラフト
耐熱清流長手木目盆 黒天朱SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺4
尺1
尺2
尺3
尺4
尺5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23121857
品番
50305860
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
サイズ
尺4
高さ(mm)
15
短辺(mm)
304
長辺(mm)
424
表面処理
ノンスリップ加工