曜日別特売
50305870 耐熱清流長手木目盆 黒天朱SL 福井クラフト 23121866

耐熱清流長手木目盆 黒天朱SL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ尺5
内容量1個注文コード23121866品番50305870
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質耐熱ABS樹脂色(柄)黒天朱サイズ尺5高さ(mm)15短辺(mm)328長辺(mm)456表面処理ノンスリップ加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする