福井クラフト
はぞれ布目盆 溜SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺2
尺1
尺2
尺3
尺4
尺5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23121936
品番
15020120
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
溜
サイズ
尺2
高さ(mm)
24
短辺(mm)
268
長辺(mm)
357
表面処理
ノンスリップ加工