50410160 ケヤキ会席盆 黒 福井クラフト 23122164

ケヤキ会席盆 黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ尺5
内容量1個注文コード23122164品番50410160
参考基準価格(税別)¥2,330販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質ABS樹脂色(柄)サイズ尺5高さ(mm)20短辺(mm)320長辺(mm)455
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする