曜日別特売
50305970 耐熱ケヤキ会席盆 黒天朱 福井クラフト 23122636

耐熱ケヤキ会席盆 黒天朱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ尺4
内容量1個注文コード23122636品番50305970
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質耐熱ABS樹脂色(柄)黒天朱サイズ尺4高さ(mm)20短辺(mm)305長辺(mm)425
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする