福井クラフト
新木目会席盆 黒天朱SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺6
尺1
尺2
尺3
尺4
尺5
尺6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23122907
品番
50300630
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
サイズ
尺6
高さ(mm)
20
短辺(mm)
330
長辺(mm)
485
表面処理
ノンスリップ加工