福井クラフト
桐木目会席盆 黒天朱SL
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
尺1
尺1
尺2
尺3
尺4
尺5
尺6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23123038
品番
50300460
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
サイズ
尺1
高さ(mm)
16
短辺(mm)
265
長辺(mm)
337
表面処理
ノンスリップ加工