曜日別特売
50300480 桐木目会席盆 黒天朱SL 福井クラフト 23123056

桐木目会席盆 黒天朱SL

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ尺3
内容量1個注文コード23123056品番50300480
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質ABS樹脂色(柄)黒天朱サイズ尺3高さ(mm)16短辺(mm)309長辺(mm)397表面処理ノンスリップ加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23123038
2022-06-11
用途: 配膳用
光陽軒飲食業

このサイズはなかなか無くてモノタロウさんに行き着きました。サイズ的にはピッタリでしたが剛性が少し劣ってました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする