福井クラフト
桐木目会席盆 朱天黒SL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
尺2
尺1
尺2
尺3
尺4
尺5
尺6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23123108
品番
50304430
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
朱天黒
サイズ
尺2
高さ(mm)
16
短辺(mm)
286
長辺(mm)
367
表面処理
ノンスリップ加工