50304450 桐木目会席盆 朱天黒SL 福井クラフト 23123126

桐木目会席盆 朱天黒SL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ尺4
内容量1個注文コード23123126品番50304450
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質ABS樹脂色(柄)朱天黒サイズ尺4高さ(mm)16短辺(mm)342長辺(mm)437表面処理ノンスリップ加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする