福井クラフト
桐木目会席盆 新溜SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺6
尺1
尺2
尺3
尺4
尺5
尺6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23123205
品番
50300450
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
新溜
サイズ
尺6
高さ(mm)
18
短辺(mm)
396
長辺(mm)
500
表面処理
ノンスリップ加工