曜日別特売
15232180 新盆 黒天朱SL 福井クラフト 23123345

新盆 黒天朱SL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ尺3
内容量1個注文コード23123345品番15232180
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質ABS樹脂色(柄)黒天朱サイズ尺3高さ(mm)20短辺(mm)290長辺(mm)390表面処理ノンスリップ加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする