福井クラフト
耐熱長手かすり盆 黒SL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
尺4
尺1
尺2
尺3
尺4
尺5
尺6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23123512
品番
16011140
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
黒
サイズ
尺4
高さ(mm)
20
短辺(mm)
303
長辺(mm)
426
表面処理
ノンスリップ加工