16011020 耐熱長手かすり盆 溜かすりSL 福井クラフト 23123555

耐熱長手かすり盆 溜かすりSL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ尺2
内容量1個注文コード23123555品番16011020
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質耐熱ABS樹脂色(柄)溜かすりサイズ尺2高さ(mm)20短辺(mm)260長辺(mm)360表面処理ノンスリップ加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする