16911120 耐熱布目角盆 溜SL 福井クラフト 23123896

耐熱布目角盆 溜SL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ尺2
内容量1個注文コード23123896品番16911120
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
材質ガラス繊維強度プラスチック色(柄)サイズ尺2高さ(mm)18短辺(mm)360長辺(mm)360表面処理ノンスリップ加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする