福井クラフト
耐熱新布目角盆 溜SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺1
尺1
尺2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23124185
品番
15150820
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ガラス繊維強度プラスチック
色(柄)
溜
サイズ
尺1
高さ(mm)
15
短辺(mm)
330
長辺(mm)
330
表面処理
ノンスリップ加工