福井クラフト
耐熱新布目長手盆 溜SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺5
尺5
尺1
尺2
尺3
尺4
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23124255
品番
15150710
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質
ガラス繊維強度プラスチック
色(柄)
溜
サイズ
尺5
高さ(mm)
15
短辺(mm)
320
長辺(mm)
450
表面処理
ノンスリップ加工