福井クラフト
隅切長手盆 黒天朱SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺2
尺2
尺3
尺4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23124763
品番
15233150
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
サイズ
尺2
高さ(mm)
15
短辺(mm)
270
長辺(mm)
360
表面処理
ノンスリップ加工