15020610 ダイヤ木目盆 オール黒 福井クラフト 23125147

ダイヤ木目盆 オール黒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズ尺1
内容量1個注文コード23125147品番15020610
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質ABS樹脂色(柄)オール黒サイズ尺1高さ(mm)20短辺(mm)230長辺(mm)320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする