福井クラフト
角フライト盆 溜毘沙門天塗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺1
尺1
尺2
尺3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23126678
品番
15236370
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
溜毘沙門天塗
サイズ
尺1
高さ(mm)
20
短辺(mm)
310
長辺(mm)
350