福井クラフト
角木瓜盆 溜毘沙門天裏黒塗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺1
尺0
尺1
尺2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23126802
品番
50412260
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
溜毘沙門天裏黒塗
サイズ
尺1
高さ(mm)
22
短辺(mm)
335
長辺(mm)
335