福井クラフト
角竹型盆 すす竹内黒SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
9寸
9寸
尺0
尺1
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23126827
品番
50412460
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
すす竹内黒
サイズ
9寸
高さ(mm)
22
短辺(mm)
270
長辺(mm)
270
表面処理
ノンスリップ加工