曜日別特売
15240360 耐熱 羽反布目角盆 エンジメタSL 福井クラフト 23126854

耐熱 羽反布目角盆 エンジメタSL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ尺1
内容量1個注文コード23126854品番15240360
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質耐熱ABS樹脂色(柄)エンジメタサイズ尺1高さ(mm)20短辺(mm)330長辺(mm)330表面処理ノンスリップ加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする