福井クラフト
角盆 梨地
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
尺3
8寸
9寸
尺3
尺4
尺5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23127055
品番
15006040
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
梨地
サイズ
尺3
高さ(mm)
27
短辺(mm)
393
長辺(mm)
393