15006050 角盆 梨地 福井クラフト 23127064

角盆 梨地

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ尺4
内容量1個注文コード23127064品番15006050
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質ABS樹脂色(柄)梨地サイズ尺4高さ(mm)27短辺(mm)425長辺(mm)425
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする