福井クラフト
角布目盆 黒天朱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺0
8.5寸
尺0
尺1
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23127177
品番
15006260
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
サイズ
尺0
高さ(mm)
15
短辺(mm)
300
長辺(mm)
300