福井クラフト
かすり角盆 黒天朱
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
尺0
9寸
尺0
尺1
尺2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23127493
品番
15233450
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
サイズ
尺0
高さ(mm)
18
短辺(mm)
302
長辺(mm)
302