15235670 利休角盆 溜 福井クラフト 23127642

利休角盆 溜

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ尺2
内容量1個注文コード23127642品番15235670
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質ABS樹脂色(柄)サイズ尺2高さ(mm)18短辺(mm)362長辺(mm)362
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする