福井クラフト
大寿木目小判盆 朱天黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺2
尺2
尺3
尺4
尺5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23127886
品番
50307940
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
朱天黒
サイズ
尺2
高さ(mm)
23
短辺(mm)
270
長辺(mm)
360