福井クラフト
大寿木目小判盆 新溜SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺5
尺2
尺3
尺4
尺5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23128035
品番
50308090
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
新溜
サイズ
尺5
高さ(mm)
24
短辺(mm)
342
長辺(mm)
452
表面処理
ノンスリップ加工