福井クラフト
ロイヤルトレー 黒パールSL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
尺4
尺3
尺4
尺5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23128464
品番
50309010
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒パール
サイズ
尺4
表面処理
ノンスリップ加工
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
429×298×23