50309020 ロイヤルトレー 黒パールSL 福井クラフト 23128473

ロイヤルトレー 黒パールSL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ尺5
内容量1個注文コード23128473品番50309020
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質ABS樹脂色(柄)黒パールサイズ尺5表面処理ノンスリップ加工寸法(幅×奥行×高さ)(mm)459×320×23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする