15234260 浪漫半月盆 後藤塗毘沙門天SL A 福井クラフト 23129234

浪漫半月盆 後藤塗毘沙門天SL A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ尺3
内容量1個注文コード23129234品番15234260
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質ABS樹脂色(柄)後藤塗毘沙門天サイズ尺3表面処理ノンスリップ加工寸法(幅×奥行×高さ)(mm)389×335×12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする