曜日別特売
15000320 京型半月盆 王朝普賢塗SL A 福井クラフト 23129706

京型半月盆 王朝普賢塗SL A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ尺1
内容量1個注文コード23129706品番15000320
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質ABS樹脂色(柄)王朝普賢塗サイズ尺1表面処理ノンスリップ加工寸法(幅×奥行×高さ)(mm)331×293×13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする