福井クラフト
京型半月盆 王朝普賢塗SL A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
尺3
尺1
尺2
尺3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23129724
品番
15000340
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
王朝普賢塗
サイズ
尺3
表面処理
ノンスリップ加工
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
391×346×11