福井クラフト
雅卓上敷盆 溜毘沙門天 SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
尺3
尺2
尺3
尺4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23130704
品番
50306520
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
溜毘沙門天
サイズ
尺3
表面処理
ノンスリップ加工
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
387×298×11