曜日別特売
50306530 雅卓上敷盆 溜毘沙門天 SL 福井クラフト 23130713

雅卓上敷盆 溜毘沙門天 SL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ尺4
内容量1個注文コード23130713品番50306530
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質ABS樹脂色(柄)溜毘沙門天サイズ尺4表面処理ノンスリップ加工寸法(幅×奥行×高さ)(mm)418×315×11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする